Vase exp san Airfix P 24/3,5 [10bar]

Main media

Détails du produit

Airfix p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix p

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

avec support mural fixe

Non

avec membrane remplaçable

Oui

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

diamètre externe de tube raccordement de détente

26.5 mm

diamètre nom. raccord à expansion

3/4 pouce (20)

avec pieds

Non

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression préliminaire

3.5 bar

pression de travail max.

10 bar

pression nominale de bride

PN 16

Hauteur de basculement

550.3 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

mélange éthanol max.

50 %

avec collecteur de cuve

Non

mélange glycol max.

49 %

matériau membrane / vessie

EPDM

convient pour chauffage central

Oui

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

avec manomètre

Non

contenu

24 l

avec soupape de sûreté

Non

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Diamètre raccord

260 mm

Hauteur

485 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.